Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzabdeckkappe ø 14 mm, Zapfen ø 10 mm, Zapfenlänge 4 mm, Fichte roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzabdeckkappe ø 14 mm, Zapfen ø 10 mm, Zapfenlänge 4 mm, Fichte roh
Produktbild zu Holzabdeckkappe ø 14 mm, Zapfen ø 10 mm, Zapfenlänge 4 mm, Fichte roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303052
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3581407
EAN/GTIN:
     9002730830484
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Holzabdeckkappe ø 14 mm, Zapfen ø 10 mm, Zapfenlänge 4 mm, Fichte roh

Weitere Informationen:
Material:
Fichte
Tiefe:
6 mm
ø:
14 mm
Oberfläche:
roh
Montageart:
einlassbar
Zapfenlänge:
4 mm
Zapfen ø:
10 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Fichte
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, kugelknopf möbelgriffe, Balkonnagel, Holzabdeckkappe, Holzabdeckkappén
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.