Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Hemera ø 25 mm, Tiefe 26 mm, Buche gedämpft roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Hemera ø 25 mm, Tiefe 26 mm, Buche gedämpft roh
Produktbild zu Knopf Hemera ø 25 mm, Tiefe 26 mm, Buche gedämpft roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303095
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3872503
EAN/GTIN:
     9002730007510
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Hemera ø 25 mm, Tiefe 26 mm, Buche gedämpft roh

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gedämpft roh
Tiefe:
26 mm
Material:
Buche
ø:
25 mm
Sockel:
Ø 23 mm
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, möbelknopf, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.