Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Hemera ø 30 mm, Tiefe 28 mm, Buche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Hemera ø 30 mm, Tiefe 28 mm, Buche roh
Produktbild zu Knopf Hemera ø 30 mm, Tiefe 28 mm, Buche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303097
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3873002
EAN/GTIN:
     9002730007558
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Hemera ø 30 mm, Tiefe 28 mm, Buche roh

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Tiefe:
28 mm
Material:
Buche
ø:
30 mm
Sockel:
Ø 22 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Buche
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, möbelknopf, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.