Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Skizze zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
LOGO zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103303224
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2411-58PB12
EAN/GTIN:
     9002843413178
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Tiefe:
22 mm
Material:
Zinkdruckguss
Breite:
58 mm
Sockel:
Breite 10
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Farbtrend, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Trendfarbe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
29
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,30*
3 Tage
62
€ 9,50*
ab € 7,54*
€ 11,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.