Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Skizze zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
LOGO zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103303225
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2411-58ZN1
EAN/GTIN:
     9002843413093
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Höhe:
33 mm
Breite:
58 mm
Sockel:
Breite 10
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.