Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Produktbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Skizze zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Anwendungsbild zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
LOGO zu Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103303228
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2411-58ZN79
EAN/GTIN:
     9002843413161
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Biris Breite 58 mm, Zinkdruckguss, Messing schwarz gebürstet

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Messing schwarz gebürstet
Tiefe:
22 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
58 mm
Material:
Zinkdruckguss
Sockel:
Breite 10
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.