Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Olwen ø 35 mm, Tiefe 38 mm, Fichte roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Olwen ø 35 mm, Tiefe 38 mm, Fichte roh
Produktbild zu Knopf Olwen ø 35 mm, Tiefe 38 mm, Fichte roh
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103303335
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3933507
EAN/GTIN:
     9002730008081
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Olwen ø 35 mm, Tiefe 38 mm, Fichte roh

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Tiefe:
38 mm
Material:
Fichte
ø:
35 mm
Sockel:
Ø 19,5 mm
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, möbelknopf, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.