Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Olwen ø 30 mm, Tiefe 34 mm, Buche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Olwen ø 30 mm, Tiefe 34 mm, Buche roh
Produktbild zu Knopf Olwen ø 30 mm, Tiefe 34 mm, Buche roh
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103303337
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3933002
EAN/GTIN:
     9002730008104
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Olwen ø 30 mm, Tiefe 34 mm, Buche roh

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Tiefe:
34 mm
Material:
Buche
ø:
30 mm
Sockel:
Ø 16 mm
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, möbelknopf, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.