Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Hemera ø 45 mm, Tiefe 29 mm, Kiefer roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Hemera ø 45 mm, Tiefe 29 mm, Kiefer roh
Produktbild zu Knopf Hemera ø 45 mm, Tiefe 29 mm, Kiefer roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303341
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3874408
EAN/GTIN:
     9002730008135
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Hemera ø 45 mm, Tiefe 29 mm, Kiefer roh

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Tiefe:
29 mm
Material:
Kiefer
ø:
45 mm
Sockel:
Ø 35 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Kiefer
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, möbelknopf, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.