Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Hylas ø 32 mm, Tiefe 25 mm, Kiefer roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Hylas ø 32 mm, Tiefe 25 mm, Kiefer roh
Produktbild zu Knopf Hylas ø 32 mm, Tiefe 25 mm, Kiefer roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303352
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3103208
EAN/GTIN:
     9002730008197
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Hylas ø 32 mm, Tiefe 25 mm, Kiefer roh

Lieferumfang: exkl. Holzschraube 4 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Material:
Kiefer
ø:
32 mm
Oberfläche:
roh
Sockel:
Ø 24 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Kiefer
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, kugelknopf möbelgriffe, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
881970140040045
ab € 0,0336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.