Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Vibes LA 128 mm, Breite 172 mm, Esche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Vibes LA 128 mm, Breite 172 mm, Esche roh
Produktbild zu Griff Vibes LA 128 mm, Breite 172 mm, Esche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303623
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     20012806
EAN/GTIN:
     9002730008364
Suchbegriffe:
Griff
Griffe
Holzgriff
Holzgriffe
Griff Vibes LA 128 mm, Breite 172 mm, Esche roh

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
128 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
32 mm
Material:
Esche
Oberfläche:
roh
Sockel:
Breite 32 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Esche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.