Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Produktbild zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Skizze zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Anwendungsbild zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
LOGO zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
LOGO zu Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103304017
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003628
EAN/GTIN:
     9002730297874
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß

Horizontale Montage der Griffmulde z.B. zwischen Arbeitsplatte und der darunter liegenden Schublade, zwischen den Schubladen oder zwischen Front und Korpus.

Hinweis:
An beiden Enden ca. 2-3 cm Kontaktstellen durch Oberflächenbehandlung!

Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
23 mm
Oberfläche:
weiß seidenglänzend (pulverbeschichtet)
Länge:
5000 mm
Marke:
Schüco
Farbcode:
RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), Griffschale zum Anschrauben, Griffschale zum Einklipsen, Muschelgriffe, l-profil alu, griffschale zum anschrauben, schüco l-profil, Aktor, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Alugriffmulde, Alugriffmulden, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiumgriffmulde, Aluminiumgriffmulden, Eingriffleiste, Griff, Griffe, Griffleiste, Griffleisten, Griffmulde, Griffmulden, Griffmuldenprofil, Griffmuldenprofile, L-Profile, LProfil, L Profile, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schüco
100003196
ab € 2,19*
Zubehör
Schüco
100002722
ab € 0,86*
Zubehör
Schüco
100002702
ab € 1,43*
Zubehör
Schüco
100002649
ab € 1,07*
Zubehör
Schüco
100002675
ab € 0,71*
Zubehör
Schüco
100003154
ab € 0,88*
Zubehör
Schüco
100003153
ab € 0,88*
Zubehör
Schüco
100003225
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.