Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Adrias LA 160 mm, Breite 175 mm, natur eloxiert/alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Adrias LA 160 mm, Breite 175 mm, natur eloxiert/alufarbig
Produktbild zu Griff Adrias LA 160 mm, Breite 175 mm, natur eloxiert/alufarbig
Produktbild zu Griff Adrias LA 160 mm, Breite 175 mm, natur eloxiert/alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103304632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     319 31 MM.160
EAN/GTIN:
     9002730221756
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe aluminium
relinggriffe
Griff Adrias LA 160 mm, Breite 175 mm, natur eloxiert/alufarbig

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
160 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
37 mm
Material:
Aluminium | Seitenteile aus Zinkdruckguss
Oberfläche:
natur eloxiert/alufarbig
Sockel:
Breite 15 mm
Marke:
Citterio Line
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Alu-Relinggriffe, Alu-Stangengriff, Alu-Stangengriffe, AluRelinggriff, Alugriff, Alugriffe, Aluminium-Relinggriff, Aluminium-Relinggriffe, Aluminium-Stangengriff, Aluminium-Stangengriffe, AluminiumRelinggriff, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Aluminiumrelinggriffe, Aluminiumstangengriff, Aluminiumstangengriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Alurelinggriffe, Alustangengriff, Alustangengriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Relinggriff, Relinggriffe Alu-Relinggriff, Sockelgriff, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.