Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß
Produktbild zu Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß
Anwendungsbild zu Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß
LOGO zu Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103304734
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1973-138ZN1A4
EAN/GTIN:
     9002843342454
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe kunststoff
relinggriffe
Griff Anaheim LA 128 mm, ZN/Kunststoff verchromt poliert/weiß

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
128 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
27 mm
Material:
Zinkdruckguss | Einlage aus Kunststoff
Oberfläche:
verchromt poliert/weiß
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau | Weiß
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Griff, Griffe, Kunststoffgriff, Kunststoffgriffe, Kunststoffmöbelgriff, Kunststoffmöbelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Nostalgie, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1971-23ZN1A4
ab € 3,92*
Sonstiges
SIRO
1971-30ZN1A4
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.