Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige
Produktbild zu Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige
Anwendungsbild zu Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige
LOGO zu Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige
Artikel-Nr.:
     3145-103304736
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1973-138ZN31A78
EAN/GTIN:
     9002843342478
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe kunststoff
relinggriffe
Griff Anaheim LA 128 mm,ZN/Kunststoff altmessing brüniert/beige

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
128 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
27 mm
Material:
Zinkdruckguss | Einlage aus Kunststoff
Oberfläche:
altmessing brüniert/beige
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Braun | Weiß
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Griff, Griffe, Kunststoffgriff, Kunststoffgriffe, Kunststoffmöbelgriff, Kunststoffmöbelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Nostalgie, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1971-23ZN31A78
ab € 3,95*
Sonstiges
SIRO
1971-30ZN31A78
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.