Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Tampa LA 96 mm, ZN/Kunststoff bronze matt/Blume gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Tampa LA 96 mm, ZN/Kunststoff bronze matt/Blume gold
Produktbild zu Griff Tampa LA 96 mm, ZN/Kunststoff bronze matt/Blume gold
Artikel-Nr.:
     3145-103304740
Hersteller:
     CITTERIO LINE
Herst.-Nr.:
     1017 O 23
EAN/GTIN:
     9002730222005
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe kunststoff
relinggriffe
Griff Tampa LA 96 mm, ZN/Kunststoff bronze matt/Blume gold

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
96 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
26 mm
Material:
Zinkdruckguss | Einlage aus Kunststoff
Oberfläche:
bronze matt/Blume gold
Sockel:
Breite 18 mm
Marke:
Citterio Line
Farbgruppe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Griff, Griffe, Kunststoffgriff, Kunststoffgriffe, Kunststoffmöbelgriff, Kunststoffmöbelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Nostalgie, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CITTERIO LINE
2027 O 23
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.