Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103304758
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1425-40ZN1
EAN/GTIN:
     9002843307408
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Galates Breite 30 mm, Höhe 30 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt poliert
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
30 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.