Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß
Produktbild zu Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß
Anwendungsbild zu Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß
LOGO zu Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103304763
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1971-30ZN29A4
EAN/GTIN:
     9002843342331
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Anaheim 2 ø 30 mm, Tiefe 26 mm, ZN/Kunststoff altsilber/weiß

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Material:
Zinkdruckguss | Einlage aus Kunststoff
ø:
30 mm
Oberfläche:
altsilber/weiß
Sockel:
Ø 15,5 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau | Weiß
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Kunststoffknopf, Kunststoffknöpfe, Kunststoffmöbelknopf, Kunststoffmöbelknöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1973-138ZN29A4
ab € 7,98*
Sonstiges
SIRO
1973-106ZN29A4
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.