Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Anubis LA 640 mm, Breite 720 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgriff Anubis LA 640 mm, Breite 720 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Möbelgriff Anubis LA 640 mm, Breite 720 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103305210
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     85 7221 0640
EAN/GTIN:
     9009150271804
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Möbelgriff Anubis LA 640 mm, Breite 720 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Tiefe:
36 mm
Breite:
720 mm
Lochabstand:
640 mm
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
12 mm
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Edelstahl-Relinggriff, Edelstahl-Relinggriffe, Edelstahl-Stangengriff, Edelstahl-Stangengriffe, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Edelstahlrelinggriff, Edelstahlrelinggriffe, Edelstahlstangengriff, Edelstahlstangengriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Relinggriff, Relinggriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.