Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Brock ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Brock ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Knopf Brock ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103305278
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     72278445
EAN/GTIN:
     9009150232928
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Brock ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Zinkdruckguss
ø:
28 mm
Sockel:
Ø 14 mm
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.