Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Tacoma ø 30 mm, Tiefe 23 mm, ZN altmessing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Tacoma ø 30 mm, Tiefe 23 mm, ZN altmessing patiniert
Produktbild zu Knopf Tacoma ø 30 mm, Tiefe 23 mm, ZN altmessing patiniert
LOGO zu Knopf Tacoma ø 30 mm, Tiefe 23 mm, ZN altmessing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103306195
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     489-30ZN10
EAN/GTIN:
     9002843040718
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Tacoma ø 30 mm, Tiefe 23 mm, ZN altmessing patiniert

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Material:
Zinkdruckguss
ø:
30 mm
Oberfläche:
altmessing patiniert
Sockel:
Ø 17 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.