Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Isse ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Messing verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Isse ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Messing verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Isse ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Messing verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103306254
Hersteller:
     PORRO
Herst.-Nr.:
     016520R
EAN/GTIN:
     8032586099446
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Isse ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Messing verchromt poliert

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Material:
Messing
ø:
20 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Sockel:
Ø 16,5 mm
Marke:
OMP Porro
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, möbelknopf, Knopf, Knöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.