Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
Produktbild zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
Skizze zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
LOGO zu Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103307070
Hersteller:
     Furnipart
Herst.-Nr.:
     4080201095-31.1
EAN/GTIN:
     9002730961652
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste TRIM Länge 1095 mm, Aluminium, Messing gebürstet

Hinweis: Kein überstehender Rand (geeignet für Schiebetüren).

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Einnuten
Oberfläche:
Messing gebürstet
Tiefe:
38 mm
Länge:
1095 mm
Höhe:
11 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Furnipart
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Furnipart, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.