Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307081
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08293246
EAN/GTIN:
     9009494302417
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top 0-Einsprung Scharnier 155°, gerade ohne Feder, Schrauben

  • 0 - Einsprung bei Eckanschlag (für Innen- oder Tablarauszüge)
  • CLIP Top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Befestigung auf der Montageplatte
  • 3-dimensionale Einstellung
  • Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes


Weitere Informationen:
Material:
Zinktopf
Öffnungswinkel:
155 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
70T7550.TL
Ausführung:
ohne Feder
Montageart:
Schrauben
Anschlagart:
Eckanschlag
Verwendung:
0-Einsprungscharnier
Kröpfung:
0 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 155°, Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0613*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
01316548
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.