Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307155
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07658573
EAN/GTIN:
     9002617696172
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Winkelscharnier 15° III, max. aufschlagend ohne Feder, Schrauben

  • Ganzmetallscharnier, vernickelt
  • Winkelscharnier +15° III
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Type:
CLIP top
Werksnummer:
78A9454.T
Montageart:
Schrauben
Ausführung:
ohne Feder
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Winkelscharnier +15° III
Öffnungswinkel:
95 °
Kröpfung:
max. aufschlagend
Anschlagart:
III
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Winkelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.