Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103307239
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08079515
EAN/GTIN:
     9009494290639
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
174H7100E
Type:
CLIP
Distanz:
0
Oberfläche:
ONYX schwarz
Ausführung:
Kreuzmontageplatte
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Montageart:
EXPANDO (vormontierte Spezialschrauben mit Spreizdübel)
Material:
Stahl
Höhe:
8,5 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.