Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
Produktbild zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
Skizze zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
Anwendungsbild zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
Anwendungsbild zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
LOGO zu BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte
Artikel-Nr.:
     3145-103307399
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01669290
EAN/GTIN:
     9009494212099
BLUM COMPACT Möbel Scharnier 107° mit Feder zum Schrauben, inkl. Montageplatte

Scharnier für frontbündige und nach innen öffnende Türen.

  • Höheneinstellung: +/- 3,5 mm, mit Langloch
  • Türspalt: 4,8 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Werksnummer:
38B355AF22
Type:
COMPACT
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
107 °
Bohrer ø:
35 mm
Montageart:
Schrauben
Ausführung:
mit Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.