Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Reling-Systeme
>
Artikel
Relingrohr Ø 16 mm, Länge 1500 mm, Stahl Edelstahl Effekt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103307461
Hersteller:
Grimme
Herst.-Nr.:
08 1701 17 55
EAN/GTIN:
9009150209357
Suchbegriffe:
Reling-Systeme
Relinggriffe
relinggriffe stahl
relinggriffe
Relingrohr Ø 16 mm, Länge 1500 mm, Stahl Edelstahl Effekt
Das klassische Relingsystem verbindet in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen.
Alle Funktionselemente werden an die Relingstange gehängt. Einfach zu platzieren, dort wo sie gebraucht werden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Innen ø:
13 mm
Länge:
1500 mm
Außen ø:
16 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
... >
Abhänge-/Nischen-/Relingsysteme
>
Relingsystem ø 16 mm
>
Relingrohr ø 16 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappe Modern mit Gewindestift und KSmuffe, Zamak Edelstahl Effekt
Grimme
08 1705 17
ab € 2,52*
Zubehör
Endkappe Stil mit Gewindestift und KSmuffe, Zamak Edelstahl Effekt
Grimme
08 1707 19
ab € 3,03*
Zubehör
Gewürzbord 350 x 275 x 90 mm, Edelstahl Effekt
Kesseböhmer
0080420019
ab € 40,75*
Zubehör
Mehrzweckablage 455 x 150 x 185 mm, Edelstahl Effekt
Kesseböhmer
0080460019
ab € 59,28*
Zubehör
Papierrollenhalter 325 x 180 x 152 mm, Edelstahl Effekt
Kesseböhmer
0080530019
ab € 31,67*
Zubehör
Rohrhalter mit glattem Fuß, Zamak Edelstahl Effekt
Grimme
08 1706 17
ab € 4,60*
Zubehör
Rohrhalter Modern eckig, Zamak Edelstahl Effekt
Grimme
08 1704 17
ab € 6,54*
Zubehör
Rollenhalter 325 x 365 x 155 mm, Edelstahl Effekt
Kesseböhmer
0080430019
ab € 95,44*
Zubehör
S-Haken geschlossen, Zamak Edelstahl Effekt
Grimme
08 1718 17
ab € 2,51*
Zubehör
S-Haken offen, Stahl Edelstahl Effekt
Grimme
08 1708 17.05
ab € 1,12*
Zubehör
Vebindungsmuffe KS
Grimme
08 1701 70 90
ab € 0,48*
Zubehör
Winkelrohr 135 Grad, Ø 16 mm, Stahl Edelstahl Effekt
Grimme
08 1703 17
ab € 5,69*
Zubehör
Winkelrohr 90 Grad, Ø 16 mm, Stahl Edelstahl Effekt
Grimme
08 1702 17
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen