Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103307837
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.007.27-230
EAN/GTIN:
     9002733078371
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Capri 50 x 50 x 230 mm schräg Aluminium Edelstahl Effekt

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 90 x 90 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm (4 Spanplattenschrauben 5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit Schraube M8 x 55 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
schräg (Neigung 60°)
Höhe:
230 mm
Material:
Aluminium
Abmessung:
50 x 50 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBB
20.014.15
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.