Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert
Skizze zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert
Anwendungsbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103307844
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.007.11-170
EAN/GTIN:
     9002730248630
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium natur eloxiert

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 90 x 90 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm (4 Spanplattenschrauben 5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit Schraube M8 x 55 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
schräg (Neigung 60°)
Höhe:
170 mm
Material:
Aluminium
Abmessung:
50 x 50 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBB
20.014.15
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.