Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Produktbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Skizze zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103307849
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.007.13-170
EAN/GTIN:
     9002730591576
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Capri 50 x 50 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 90 x 90 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm (4 Spanplattenschrauben 5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit Schraube M8 x 55 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abmessung:
50 x 50 mm
Ausführung:
schräg (Neigung 60°)
Höhe:
170 mm
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.