Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet
Skizze zu Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet
Anwendungsbild zu Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103307867
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.037.15
EAN/GTIN:
     9002730248685
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Korfu 60 x 10 x 170 mm gerade Edelstahl gebürstet

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 100 x 80 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm (4 Spanplattenschrauben Ø 5 x 16 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit 2 Schrauben M6 x 60 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
170 mm
Ausführung:
gerade
Abmessung:
60 x 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBB
20.039.15
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.