Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 230 mm gerade Aluminium Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 230 mm gerade Aluminium Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 230 mm gerade Aluminium Edelstahl-Effekt
Skizze zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 230 mm gerade Aluminium Edelstahl-Effekt
Kombination mit Barkonsole Jumbo "Powerstation"
Artikel-Nr.:
     3145-103307871
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.033.27
EAN/GTIN:
     9002730248708
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 230 mm gerade Aluminium Edelstahl-Effekt

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 120 x 120 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5 mm (4 Spanplattenschrauben Ø 3,9 x 25 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit Schraube M10 x 80 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Höhe:
230 mm
Ausführung:
gerade
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EBB
20.032.27
ab € 143,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.