Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz
Produktbild zu Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz
Skizze zu Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz
Anwendungsbild zu Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103307876
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.041.13-V1
EAN/GTIN:
     9002730816587
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Korfu Korpus Plus 220 x 220 mm schräg Stahl Schwarz

  • Abstand zwischen zwei Konsolen max. 900 mm
  • Befestigung oben und seitlich mit Befestigungsplatte 220/30 x 80 x 3 mm, 6 Bohrlöcher Ø 5,5 mm
  • Befestigung seitlich mit Befestigungsplatte 100 x 80 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5,5 mm


Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial (4 Spanplattenschrauben Ø 5 x 16 mm und 6 Spanplattenschrauben Ø 5 x 25 mm)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
schräg (neigung 45°)
Höhe:
220 mm
Oberfläche:
schwarz
Tiefe:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.