Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Produktbild zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Skizze zu Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz
Kombination mit Barkonsole Jumbo "Powerstation"
Artikel-Nr.:
     3145-103307878
Hersteller:
     EBB
Herst.-Nr.:
     20.043.13-170
EAN/GTIN:
     9002730816600
Suchbegriffe:
Barkonsole
Barstützen
Thekenkonsole
Thekenstütze
Barkonsole Jumbo 80 x 80 x 170 mm schräg Aluminium Schwarz

  • Befestigung oben mit Befestigungsplatte 120 x 120 x 3 mm, 4 Bohrlöcher Ø 5 mm (4 Spanplattenschrauben Ø 3,9 x 25 mm im Lieferumfang enthalten)
  • Befestigung unten durch die Arbeitsplatte mit Schraube M10 x 80 mm (im Lieferumfang enthalten)


Hinweis:
Zur Befestigung einer Glasplatte ist die Montage eines Glasadapters notwendig.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Höhe:
170 mm
Material:
Aluminium
Breite:
80 mm
Ausführung:
schräg
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.