Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (L 445 mm)
Symbolbild (L 445 mm)
Skizze zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
Anwendungsbild zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
LOGO zu Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103307994
Hersteller:
     Furnipart
Herst.-Nr.:
     408020595-76.1
EAN/GTIN:
     9002730528404
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste TRIM Länge 595 mm, Aluminium schwarz matt

Hinweis: Kein überstehender Rand (geeignet für Schiebetüren).

Weitere Informationen:
Länge:
595 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
38 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
zum Einnuten
Oberfläche:
schwarz matt gebürstet
Marke:
Furnipart
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Farbtrend, Furnipart, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.