Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Eiche
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Eiche
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103309680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730401929
Suchbegriffe:
Holzgitter
Ziergitter
Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Eiche

  • Für Heizkörperverkleidung, Türfüllungen, ...
  • Die einzelnen Leisten sind aus massivem Holz, diagonal oder gerade verleimt und hitzebeständig, dadurch für Heizkörperverkleidungen geeignet.
  • Die Gitter sind beiz- und lackierfertig.
  • Dicke: ca. 5,6 mm, Leistenbreite und -abstand: 12,5 mm


Weitere Informationen:
Abmessung:
1230 x 600 mm
Material:
Eiche
Ausführung:
gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.