Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Fichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Fichte
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Fichte
Produktbild zu Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Fichte
Artikel-Nr.:
     3145-103309681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730401936
Suchbegriffe:
Holzgitter
Ziergitter
Holzgitter ganze Tafel gerade 1230 x 600 mm Fichte

  • Für Heizkörperverkleidung, Türfüllungen, ...
  • Die einzelnen Leisten sind aus massivem Holz, diagonal oder gerade verleimt und hitzebeständig, dadurch für Heizkörperverkleidungen geeignet.
  • Die Gitter sind beiz- und lackierfertig.
  • Dicke: ca. 5,6 mm, Leistenbreite und -abstand: 12,5 mm


Weitere Informationen:
Abmessung:
1230 x 600 mm
Material:
Fichte
Ausführung:
gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.