Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier gekröpft 28 x 40 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier gekröpft 28 x 40 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier gekröpft 28 x 40 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnier gekröpft 28 x 40 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     776225
EAN/GTIN:
     9005904354717
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier gekröpft 28 x 40 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Rollen ø:
5,5 mm
Ausführung:
gekröpft
Materialstärke:
1,5 mm
Material:
Stahl
Bandbreite offen:
28 mm
Stiftausführung:
vernietet Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
40 mm
Marke:
Roto
Weitere Suchbegriffe: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.