Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310033
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00503060-8
EAN/GTIN:
     4003984960007
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Stahl verzinkt

  • Stift vernietet, Messing


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
60 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,4 mm
Rollen ø:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
60x60 mm
Produktart:
Scharnier
Stiftausführung:
Messing vernietet
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ C
Weitere Suchbegriffe: gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1052950
€ 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.