Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 80 x 80 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 80 x 80 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 80 x 80 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310037
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00503080-8
EAN/GTIN:
     4003984960069
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 80 x 80 mm, Stahl verzinkt

  • Stift vernietet, Messing


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
80 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,5 mm
Rollen ø:
7 mm
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
80x80 mm
Produktart:
Scharnier
Stiftausführung:
Messing vernietet
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ C
Weitere Suchbegriffe: gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.