Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier quadratisch Stift lose 100 x 100 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier quadratisch Stift lose 100 x 100 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier quadratisch Stift lose 100 x 100 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310045
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00614100
EAN/GTIN:
     4003984909709
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier quadratisch Stift lose 100 x 100 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
100 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2,2 mm
Rollen ø:
11,6 mm
Stiftausführung:
lose, Messing
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
100x100 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Pohl
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
297
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,75*
2 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 27,35004*
€ 36,22008*
2 Tage
10
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,07008*
€ 39,65004*
6 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,50968*
€ 43,99728*
2 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 36,74088*
€ 48,21084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940100050016
ab € 0,02847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.