Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Edelstahl
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Edelstahl
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310134
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-30X30.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004234
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Edelstahl

Weitere Informationen:
Anschraublöcher:
4 ST
Type:
Typ C
Materialstärke:
1 mm
Bandbreite offen:
30 mm
Rollen ø:
5,2 mm
Produktart:
Scharnier
Größe:
30x30 mm
Stiftausführung:
Edelstahl vernietet
Material:
Edelstahl
Marke:
Schmale
Oberfläche:
Edelstahl
Ausführung:
gerade
Höhe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047230 12
ab € 0,0156*
Zubehör
k.A.
9047230 16
ab € 0,0185*
Zubehör
k.A.
9047230 20
ab € 0,0199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.