Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 100 x 100 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 100 x 100 mm Edelstahl
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 100 x 100 mm Edelstahl
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 100 x 100 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310136
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-100X100.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004258
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 100 x 100 mm Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke:
Schmale
Größe:
100x100 mm
Produktart:
Scharnier
Material:
Edelstahl
Type:
Typ C
Anschraublöcher:
8 ST
Ausführung:
gerade
Stiftausführung:
Edelstahl vernietet
Materialstärke:
1,5 mm
Höhe:
100 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Bandbreite offen:
100 mm
Rollen ø:
6,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047240 12
ab € 0,0232*
Zubehör
k.A.
9047240 16
ab € 0,0265*
Zubehör
k.A.
9047240 20
ab € 0,0287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.