Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310151
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-30X30.35-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004401
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 30 x 30 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
30x30 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
Schmale
Materialstärke:
1 mm
Type:
Typ C
Stiftausführung:
Messing vernietet
Produktart:
Scharnier
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
30 mm
Oberfläche:
verzinkt
Rollen ø:
5,2 mm
Anschraublöcher:
4 ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1800043
ab € 0,0134*
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,0091*
Zubehör
SPAX International
880940100025012
ab € 0,00868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.