Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 D breit 40 x 60 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 D breit 40 x 60 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 D breit 40 x 60 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnier DIN 7954 D breit 40 x 60 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310153
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-40X60.35-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004425
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 D breit 40 x 60 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Anschraublöcher:
6 ST
Materialstärke:
1,5 mm
Marke:
Schmale
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
40 mm
Ausführung:
gerade
Stiftausführung:
vernietet Messing
Rollen ø:
6,2 mm
Bandbreite offen:
60 mm
Type:
Typ D
Produktart:
Scharnier
Material:
Stahl
Größe:
40x60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1422200
ab € 0,00796*
Zubehör
SPAX International
1052950
ab € 0,00746*
Zubehör
SPAX International
880940100030012
ab € 0,0079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.