Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 D breit 50 x 75 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 D breit 50 x 75 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 D breit 50 x 75 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnier DIN 7954 D breit 50 x 75 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310154
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0222-50X75.35-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004432
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 D breit 50 x 75 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Materialstärke:
1,5 mm
Produktart:
Scharnier
Rollen ø:
6,2 mm
Stiftausführung:
vernietet Messing
Größe:
50x75 mm
Anschraublöcher:
6 ST
Type:
Typ D
Marke:
Schmale
Bandbreite offen:
75 mm
Höhe:
50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00745*
Zubehör
SPAX International
4003530003943
ab € 0,00776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.