Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0222-60X60.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002730492590
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 60 x 60 mm, Edelstahl

  • Stift vernietet, Messing


Weitere Informationen:
Bandbreite offen:
60 mm
Höhe:
60 mm
Rollen ø:
6,2 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Größe:
60x60 mm
Oberfläche:
ungeschliffen
Material:
Edelstahl 1.4301
Ausführung:
gerade
Produktart:
Scharnier
Stiftausführung:
Edelstahl vernietet
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Schmale
Type:
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047235 16
ab € 0,0232*
Zubehör
k.A.
9047235 20
ab € 0,0251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.