Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert
Produktbild zu Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert
Skizze zu Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert
Skizze zu Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103310616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85250660
EAN/GTIN:
     4063968035848
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Stil-Möbelband Kröpfung D, Zierkopf 19 rechts, 50x33 mm, Messing brüniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zierkopf 19/Kröpfung D 7,5 mm
Bandbreite offen:
33 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.