Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311384
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07655393
EAN/GTIN:
     9002617694062
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft ohne Feder, Schrauben

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
70T9650.TL
Ausführung:
ohne Feder
Kröpfung:
9,5 mm
Verwendung:
Profiltürscharnier
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0612*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.